FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33018

  • ERIKS:11653916
  • Hersteller:167133890000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
330
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Breite gesamt
39 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
365 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
46 kN
Grenzdrehzahl
4.75 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33018

  • ERIKS:11441273
  • Manufacturer:190057351

CHF 396.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026