FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33016

  • ERIKS:11653914
  • Hersteller:33016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
330
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser Außenring
125 mm
Breite gesamt
36 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
175 kN
Statische Belastung
290 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
38 kN
Grenzdrehzahl
5.4 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33016

  • ERIKS:12614901
  • Manufacturer:33016

CHF 298.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026