CHF 111.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 330 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 115 mm |
Breite gesamt | 31 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 139 kN |
Statische Belastung | 232 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 30.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5.9 rpm |
CHF 253.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026