FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33014

  • ERIKS:11653912
  • Hersteller:167133460000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
330
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Breite gesamt
31 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
136 kN
Statische Belastung
223 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
29.5 kN
Grenzdrehzahl
6.2 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33014

  • ERIKS:11503220
  • Manufacturer:33014

CHF 245.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026