




CHF 86.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 330 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 27 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 100 kN |
Statische Belastung | 161 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 20.8 kN |
Grenzdrehzahl | 6.9 rpm |
CHF 236.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026