CHF 89.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 330 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 95 mm |
Breite gesamt | 27 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 95 kN |
Statische Belastung | 148 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 19.2 kN |
Grenzdrehzahl | 7.3 rpm |
CHF 221.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026