CHF 72.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 330 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 27 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 142 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 23.9 kN |
Grenzdrehzahl | 9.3 rpm |