CHF 74.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 330 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Breite gesamt | 24 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 113 kN |
Grenzdrehzahl | 8700 rpm |
CHF 155.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026