CHF 5'733.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'198.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser Außenring | 440 mm |
Breite gesamt | 76 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.25 kN |
Statische Belastung | 2.27 kN |
Grenzdrehzahl | 1.73 rpm |