CHF 3'453.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'732.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser Außenring | 380 mm |
Breite gesamt | 63.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 880 kN |
Statische Belastung | 1.52 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 185 kN |
Grenzdrehzahl | 2.03 rpm |