CHF 3'030.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'275.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser Außenring | 360 mm |
Breite gesamt | 63.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 880 kN |
Statische Belastung | 1.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 185 kN |
Grenzdrehzahl | 2.15 rpm |