




CHF 3'367.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'639.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser Außenring | 360 mm |
Breite gesamt | 63.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |