




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser Außenring | 320 mm |
Breite gesamt | 51 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 1'460.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'578.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026