CHF 1'347.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'456.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser Außenring | 280 mm |
Breite gesamt | 51 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 495 kN |
Statische Belastung | 930 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 109 kN |
Grenzdrehzahl | 2.32 rpm |
CHF 2'846.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'077.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026