CHF 798.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 862.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser Außenring | 230 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 295 kN |
Statische Belastung | 560 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 60 kN |
Grenzdrehzahl | 2.85 rpm |
CHF 1'645.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'779.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026