CHF 452.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 489.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 190 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 214 kN |
Statische Belastung | 395 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 44 kN |
Grenzdrehzahl | 3.5 rpm |
CHF 977.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'056.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026