CHF 411.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 444.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 208 kN |
Statische Belastung | 370 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 42 kN |
Grenzdrehzahl | 3.75 rpm |
CHF 246.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026