FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32924

  • ERIKS:11653900
  • Hersteller:167132490000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
329
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser Außenring
165 mm
Breite gesamt
29 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
176 kN
Statische Belastung
305 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
35.5 kN
Grenzdrehzahl
4.1 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32924

  • ERIKS:11441261
  • Manufacturer:190043712

CHF 617.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 667.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026