CHF 223.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 133 kN |
Statische Belastung | 231 kN |
Grenzdrehzahl | 4.55 rpm |