CHF 205.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser Außenring | 145 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 128 kN |
Statische Belastung | 217 kN |
Grenzdrehzahl | 2650 rpm |