FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32919

  • ERIKS:14177529
  • Hersteller:016713222-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
329
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser Außenring
130 mm
Breite gesamt
23 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
102 kN
Statische Belastung
181 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
22.5 kN
Grenzdrehzahl
5.3 rpm