CHF 93.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 105 mm |
Breite gesamt | 20 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 74 kN |
Statische Belastung | 124 kN |
Grenzdrehzahl | 3.55 rpm |