CHF 83.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 329 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 20 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 71 kN |
Statische Belastung | 116 kN |
Grenzdrehzahl | 7 rpm |