CHF 11'889.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'852.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser Außenring | 380 mm |
Breite gesamt | 134 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.44 kN |
Statische Belastung | 2.17 kN |
Grenzdrehzahl | 1.81 rpm |