CHF 4'565.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'935.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 320 mm |
Breite gesamt | 114 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.33 kN |
Statische Belastung | 1.95 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 226 kN |
Grenzdrehzahl | 2.12 rpm |