CHF 3'483.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'765.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 300 mm |
Breite gesamt | 107.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.17 kN |
Statische Belastung | 1.71 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 202 kN |
Grenzdrehzahl | 2.27 rpm |