




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 280 mm |
Breite gesamt | 98.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 830 kN |
Statische Belastung | 1.12 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 136 kN |
Grenzdrehzahl | 2500 rpm |