FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32324

  • ERIKS:11653899
  • Hersteller:016713184-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'883.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'036.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
323
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser Außenring
260 mm
Breite gesamt
90.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
670 kN
Statische Belastung
970 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
120 kN
Grenzdrehzahl
2.75 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32324

  • ERIKS:12614897
  • Manufacturer:32324

CHF 4'751.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'135.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32322

  • ERIKS:12614896
  • Manufacturer:32322

CHF 3'597.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'888.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026