CHF 1'323.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'430.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser Außenring | 225 mm |
Breite gesamt | 81.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 670 kN |
Statische Belastung | 930 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 105 kN |
Grenzdrehzahl | 3.1 rpm |