CHF 1'131.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'223.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 215 mm |
Breite gesamt | 77.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 610 kN |
Statische Belastung | 840 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 96 kN |
Grenzdrehzahl | 3.25 rpm |
CHF 2'552.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'759.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026