CHF 888.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 960.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser Außenring | 200 mm |
Breite gesamt | 71.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Statische Belastung | 710 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 82 kN |
Grenzdrehzahl | 3.5 rpm |
CHF 2'007.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'169.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026