CHF 616.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 190 mm |
Breite gesamt | 67.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 485 kN |
Statische Belastung | 660 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 77 kN |
Grenzdrehzahl | 3.7 rpm |
CHF 1'384.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'496.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026