CHF 528.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 571.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 170 mm |
Breite gesamt | 61.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 355 kN |
Statische Belastung | 510 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 62 kN |
Grenzdrehzahl | 4.1 rpm |