FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32316-A

  • ERIKS:11653893
  • Hersteller:167131090000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
323
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser Außenring
170 mm
Breite gesamt
61.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
400 kN
Statische Belastung
530 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
65 kN
Grenzdrehzahl
4.15 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32316

  • ERIKS:11503202
  • Manufacturer:101752503

CHF 821.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 888.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026