CHF 362.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 391.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Breite gesamt | 54 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 395 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 49.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4.65 rpm |