FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32314-A

  • ERIKS:11653891
  • Hersteller:167130790000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
323
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Breite gesamt
54 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
310 kN
Statische Belastung
405 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
51 kN
Grenzdrehzahl
4.75 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32314

  • ERIKS:11441259
  • Manufacturer:100048707

CHF 546.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026