FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32313-A

  • ERIKS:11653890
  • Hersteller:167130520000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
323
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Breite gesamt
51 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
270 kN
Statische Belastung
345 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
44 kN
Grenzdrehzahl
5.1 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32313

  • ERIKS:11441257
  • Manufacturer:32313-9X095

CHF 463.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026