CHF 118.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 120 mm |
Breite gesamt | 45.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 211 kN |
Statische Belastung | 270 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 31.5 kN |
Grenzdrehzahl | 6.1 rpm |
CHF 264.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026