CHF 80.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Breite gesamt | 42.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 187 kN |
Statische Belastung | 237 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 30 kN |
Grenzdrehzahl | 6.6 rpm |
CHF 207.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026