FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32309-BA

  • ERIKS:12129791
  • Hersteller:0190068370000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
323
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser Außenring
100 mm
Breite gesamt
38.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
144 kN
Statische Belastung
187 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
23.7 kN
Grenzdrehzahl
7.2 rpm