FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32309-A

  • ERIKS:11653886
  • Hersteller:167129940000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
323
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser Außenring
100 mm
Breite gesamt
38.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
154 kN
Statische Belastung
193 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
24.4 kN
Grenzdrehzahl
7.3 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32309

  • ERIKS:11441249
  • Manufacturer:100039187
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden