CHF 54.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 35.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 148 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 23.9 kN |
Grenzdrehzahl | 9.2 rpm |