FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32308-A

  • ERIKS:11653885
  • Hersteller:167129780000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
323
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser Außenring
90 mm
Breite gesamt
35.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
120 kN
Statische Belastung
146 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
18.3 kN
Grenzdrehzahl
8.3 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32308

  • ERIKS:11441245
  • Manufacturer:100037116

CHF 138.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026