FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32307-A

  • ERIKS:11653884
  • Hersteller:167129430000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
323
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser Außenring
80 mm
Breite gesamt
32.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
100 kN
Statische Belastung
113 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
13.9 kN
Grenzdrehzahl
9.4 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32307

  • ERIKS:11441243
  • Manufacturer:100036361

CHF 118.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026