CHF 39.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Breite gesamt | 28.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 74 kN |
Statische Belastung | 79 kN |
Grenzdrehzahl | 7.2 rpm |