




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Breite gesamt | 28.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 80 kN |
Statische Belastung | 89 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 11 kN |
Grenzdrehzahl | 10700 rpm |
CHF 102.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026