FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32305-A

  • ERIKS:11653882
  • Hersteller:167129190000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
323
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser Außenring
62 mm
Breite gesamt
25.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
66 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
8 kN
Grenzdrehzahl
12.5 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32305

  • ERIKS:11503187
  • Manufacturer:100034991

CHF 81.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026