FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32304-A

  • ERIKS:11653881
  • Hersteller:167128970000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
323
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser Außenring
52 mm
Breite gesamt
22.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
46 kN
Statische Belastung
47.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
5.7 kN
Grenzdrehzahl
15.2 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32304

  • ERIKS:11441241
  • Manufacturer:100033876

CHF 75.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026