CHF 29.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser Außenring | 47 mm |
Breite gesamt | 20.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 36.5 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.85 kN |
Grenzdrehzahl | 17.2 rpm |