CHF 7'555.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'167.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser Außenring | 480 mm |
Breite gesamt | 137 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 2.65 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |
Grenzdrehzahl | 1.63 rpm |